カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「sl-10 麓」の検索結果

エコチェンジャー ジェットSX
FUMOTO(59件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
エンジンオイル用エコチェンジャー
FUMOTO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。用途大型トラック用締付トルク(N・m)16~18
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ
FUMOTO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
エコオイルチェンジャー用ソケット ソケット
FUMOTO¥2,498税込¥2,7481袋(20個)当日出荷SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9507材質樹脂質量(g)20アズワン品番64-8683-61
手動式オイルチェンジャー
新日石トレーディング(72件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
(92件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式タンク容量(L)9作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
オイルチェンジャー
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
ドレンコック ニップルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
ドレンコック
(48件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。材質(本体)真鍮管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気販売区分業務用
エースボール(ドレン型)
アソー(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
エコオイルチェンジャー用レバークリップ レバークリップ
FUMOTO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9496材質樹脂質量(g)10アズワン品番64-8591-63
エースボール ストレート型 ピーコック型
アソー(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート