カテゴリ

  • バイク純正部品(70)
  • 物流用品(55)
  • 農業機械(52)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 安全標識(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 機構部品(13)
  • 電動工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-14」の検索結果

関連キーワード
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6638質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
  • コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm

    サンワ(電動工具)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6637質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 検査鏡 ENGINEER(エンジニア)

    検査鏡

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(125mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    BSL1460は電池2年保証付き
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
  • ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • SL立看板(封入反射) トーグ安全工業

    SL立看板(封入反射)

    トーグ安全工業
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    889税込978
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングドライバー インチ BONDHUS

    ロングドライバー インチ

    BONDHUS
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端部が細長く鋭い。SUS302
    全長(mm)110
  • 精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス

    精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
    材質ステンレスSUS302
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    649税込714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用替刃 IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種IS-MP15L
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。質量(g)50有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途安全帯胴当て用ベルト質量(g)300ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1450ウエスト(cm)(参考)約120までベルト色バックルワンフィンガーバックル
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • SL立看板 グリーンクロス

    SL立看板

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    6日以内出荷
    分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
    用途規制標識タイプ反射型板面、鉄枠付き取付方式スタンド式板面(縦×横)(mm)1400×550
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
    ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上蓋|上開き圧縮荷重(N)147伸長(mm)140ステー種類フラップステー
  • 強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • ステンレスリンクCチェン ニッサチェイン

    ステンレスリンクCチェン

    ニッサチェイン
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ハーフ275 SL立看板 グリーンクロス

    ハーフ275 SL立看板

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
    用途規制標識タイプ反射型板面、鉄枠付き取付方式スタンド式板面(縦×横)(mm)1400×275
  • ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリンクC ニッサチェイン

    ステンレスリンクC

    ニッサチェイン
    4,298税込4,728
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 精密ピンセット ナリカ

    精密ピンセット

    ナリカ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    材質ステンレス
  • ごほうびシール ビバリー

    ごほうびシール

    ビバリー
    2,198税込2,418
    1セット(126枚×10枚)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ボリューム満点でたっぷり使えるごほうびシール。こどもの宿題や歯磨きなどの習慣づけにピッタリ。シールを貼れるごほうびシート付。
    材質紙、PP
  • 高輝度SL立看板(白高輝度反射) トーグ安全工業

    高輝度SL立看板(白高輝度反射)

    トーグ安全工業
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
    材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
...