カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業工具(1)

「sl-78」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカラー SL-78Mチェリー cottaSKカラー SL-78Mチェリーcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETチェリー寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mゴールド cottaSKカラー SL-78Mゴールドcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETゴールド寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mマロン cottaSKカラー SL-78Mマロンcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETマロン寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mシルバー cottaSKカラー SL-78Mシルバーcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETシルバー寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mローズレッド cottaSKカラー SL-78Mローズレッドcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETローズレッド寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mローズピンク cottaSKカラー SL-78Mローズピンクcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETローズピンク寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mアクアブルー cottaSKカラー SL-78Mアクアブルーcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETアクアブルー寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
SKカラー SL-78Mリーフグリーン cottaSKカラー SL-78Mリーフグリーンcotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。 ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可材質A-PETリーフグリーン寸法(Φ×mm)直径90×H9レンジ不可
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(138件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
LANケーブルロック サンワサプライLANケーブルロックサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品アタッチメント×1、特殊レンチ×1適合RJ-45質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×17×13.8アズワン品番64-0896-82
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から5日以内出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
集合管 阪口製作所集合管阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイLTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボードラインアイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
64,980税込71,478
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
セキュリティ丸台座 サンワダイレクトセキュリティ丸台座サンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。 対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。 厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。 厚み調整のスポンジが4個同梱。 ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。 ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm)ワイヤーロープ直径(Φmm)約6ワイヤー長さ(m)約1.8色(本体)ブラック取扱説明書あり
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
7,798税込8,578
1セット
予約販売
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ベルトV (SL21) MAZDA(マツダ)ベルトV (SL21)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 156極 0.64mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
93,980税込103,378
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec 156 ポジションコネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装です。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 156 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●シリーズ:QMS-078-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:156●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8974アズワン品番65-7705-57
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホールSAMTEC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:QFS●コード番号:200-0511アズワン品番65-7545-70
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホールSAMTEC
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0506アズワン品番65-7555-81
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入 SAMTEC基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(33個)
7日以内出荷
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:QFS●コード番号:200-0510アズワン品番65-7544-87
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
95,980税込105,578
1セット(16個)
7日以内出荷
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0505アズワン品番65-7546-22
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB14SP適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92) 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87) 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。