カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sl-m43mx」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300

    バンドー化学(3件のレビュー)
    4,837税込5,321
    1本
    6日以内出荷
    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • MMX2用 部品 マルヤス機械

    MMX2用 部品

    マルヤス機械
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    MMX2用の部品
    用途交換部品
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,486税込6,035
    1本
    6日以内出荷
    一般搬送用の標準的なベルトです。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N

    バンドー化学
    5,495税込6,045
    1本
    6日以内出荷
    一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
    形状平滑艶なし/帆布面緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)3000プライ数2使用可能温度範囲5~60材質(表面/裏面)PVC/PET質量(kg/m2)2.2最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302

    バンドー化学
    4,392税込4,831
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
  • ミニミニエックス200型 マルヤス機械

    ミニミニエックス200型

    マルヤス機械
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
    用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業)

    ユニスパイク泥落し

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
    厚さ(mm)40その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%グリーンタイプマットのみ材質(ブラシ部)再生PET100%
  • バンド (SL) MAZDA(マツダ)

    バンド (SL)

    MAZDA(マツダ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学

    【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,161税込5,677
    1本
    6日以内出荷
    未包装食品搬送の標準となるベルトです。
    用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイププライ数1使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • コンベアベルト HAKKO(白光)

    コンベアベルト

    HAKKO(白光)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様887用導電性メッシュベルトトラスコ品番852-9664適合本体ハッコー887B
  • ユニクリーンマット CONDOR(山崎産業)

    ユニクリーンマット

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
    厚さ(mm)約32種別玄関マットブルー・グリーンの混色材質(ブラシ部)再生PET100%材質(フレーム)スチール適合用途
  • ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械

    ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)

    マルヤス機械
    17,900税込19,690
    1本
    4日以内出荷
    MMX2型用標準グリーンベルトです
    ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100

    バンドー化学
    4,837税込5,321
    1本
    6日以内出荷
    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面表面/白、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

    ハバジット(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 楽駝ミニ ナカオ

    楽駝ミニ

    ナカオ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
    材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2 マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2

    マルヤス機械
    96,000税込105,600
    1台
    9日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ マルヤス機械

    ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ

    マルヤス機械
    138,800税込152,680
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
    用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
  • ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミフレームミニコンベヤ用脚