明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
規格M6X20-7T
部品名称6カクボルト M6X20-7T
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
関連キーワード