カテゴリ

  • 切削工具(144)
  • 農業機械(97)
  • 制御機器(58)
  • 作業工具(53)
  • 照明(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「sl-20」の検索結果

関連キーワード
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
97,980税込107,778
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm FSAシートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mmFSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムですUDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。UD カーボンシャフト アルミヘッド接着鍛造アルミ製トップクランプクロモリ7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応UDカーボン仕上げブラックグラフィック
仕様シートポスト間隔:20ニュートラルタイプシートポストシリーズSL-K商品番号192-0058039030互換性WE/Di20素材カーボン分野ロード、 MTBテクノロジーSBSウエイト221
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタルつっきるくんJr. ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Φ100mmまでの大径加工鋼シャンクで経済的1コーナーセルフグリップタイプ
用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS井筒製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ごほうびシール ビバリーごほうびシールビバリー
2,198税込2,418
1セット(64枚×10枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ボリューム満点でたっぷり使えるごほうびシール。こどもの宿題や歯磨きなどの習慣づけにピッタリ。シールを貼れるごほうびシート付。
材質紙、PP
ファインツールセットPRO PROMOTE(プロモート)ファインツールセットPROPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205容量1セット(78組)総質量(kg)12
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フリクションライト パック 2C パイロットフリクションライト パック 2Cパイロット
189税込208
1セット
3日以内出荷
こすると消える蛍光ペン。引きすぎ、引き間違いも簡単消去。
幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3イエロー・ピンク方式キャップ式繰り返し・詰め替え対応
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型ホームテイスト
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
信号回路用SPD 音羽電機工業信号回路用SPD音羽電機工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
回線数が多い信号回線、電話回線の保護に最適DINレール取り付けプラグインタイプ(点検、交換容易)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 LED点灯用電源 形式:SL-205A)RoHS規制物質対応
電圧(V)信号回線用最大連続使用電圧(Uc:3.1 DC)定格電流(mA)100
鋳物二重コンロ型羽ナシ 大栄産業鋳物二重コンロ型羽ナシ大栄産業
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
JIA認証で厳しい検査基準をクリア。熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。
用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]
FINO スイッチカバー TT-05P パナソニック「液晶スイッチ5」 FINOFINO スイッチカバー TT-05P パナソニック「液晶スイッチ5」FINO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィットパナソニック「液晶スイッチ5」専用カバー厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守りますホワイトラインで暗い場所でも視認性アップ抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)
FINO スイッチカバー SWC0019F パナソニック「液晶スイッチ5」 クリア FINOFINO スイッチカバー SWC0019F パナソニック「液晶スイッチ5」 クリアFINO
998税込1,098
1個
5日以内出荷
設計にこだわったクリアシリーズスイッチカバーパナソニック「液晶スイッチ5」専用柔軟性があり、専用設計でピッタリフィット高透明シリコーンゴム使用でクリアな表示耐衝撃に優れたバンパー仕様手元スイッチを雨や埃からしっかり保護
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)クリア
枕型分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M1級)大正天びん製作所
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級)大正天びん製作所
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセットHOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
リヤ用バスケットカバー Panasonic(パナソニック)リヤ用バスケットカバーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
容量アップ機能採用
材質ポリエステル100%主要車種ビビシリーズ(ビビ・SL・20及びビビライフ除く)、ティモシリーズ
フロントバスケット用エコバッグ Panasonic(パナソニック)フロントバスケット用エコバッグPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
肩掛けできるトートバッグタイプ
材質ポリエステル100%ブラック
SLバスケット SL-20 友屋SLバスケット SL-20友屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×240
SLバスケット用カゴ置台 友屋SLバスケット用カゴ置台友屋
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
半袖スモック リミット半袖スモックリミット
8,298税込9,128
1枚
6日以内出荷
花びら襟と袖口のチェックがキュート。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。
種別半袖スモック機能制電生地交織制電トロピカルポケット両脇、右内側
半袖ジャケット リミット半袖ジャケットリミット
9,798税込10,778
1枚
6日以内出荷
涼しげな開襟に。後ろ脇の切り替えでほっそり見せラウンド切替で脚長効果も。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。
材質高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%ポケット両脇、左胸、制電
半袖ジャケット リミット半袖ジャケットリミット
9,798税込10,778
1枚
6日以内出荷
ファスナー開閉で安心。すっきりシャープに。デキるウェアの代表格。ゆとりをもたせながらウエストラインをシェイプ。前ファスナー。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。
材質高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%ポケット両脇、左胸、制電
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
関連キーワード
...