カテゴリ

  • 制御機器(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 切削工具(115)
  • 物流用品(71)
  • 作業工具(51)
  • 農業機械(46)
  • 保管用品(39)
  • バイク純正部品(37)
  • 電気材料(34)
  • バイク部品(33)
  • 建築金物(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車純正部品(26)
  • 電動工具(26)
  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 安全標識(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 医療(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl12」の検索結果

関連キーワード
1,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE シモン

    作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE

    シモン
    9,298税込10,228
    1足
    5日以内出荷から8日以内出荷
    規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。前後に反射材付
    形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性標準質量(g)790(26cm/両足)靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • MIWA SL12-3 DT26~32 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT26~32 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-1 DT33~35 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-1 DT33~35 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-1 DT40~44 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-1 DT40~44 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-1 DT45~49 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-1 DT45~49 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-2 DT26~32 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-2 DT26~32 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付本体グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-1 DT36~39 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-1 DT36~39 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT40~44 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT40~44 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT36~39 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT36~39 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12.L2C (R13) MIWA

    MIWA SL12.L2C (R13)

    MIWA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2グリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT45~49 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT45~49 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12.L3C (R14) MIWA

    MIWA SL12.L3C (R14)

    MIWA
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • N-SP1・SP3用高さ調整脚(高さ調整8.0~12.0cm) N-SL12 N-SL12 Panasonic(パナソニック)

    N-SP1・SP3用高さ調整脚(高さ調整8.0~12.0cm) N-SL12 N-SL12

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    13日以内出荷
  • 日本ラミナリア桿 SL(12ホンイリ) 日本ラミナリア

    日本ラミナリア桿 SL(12ホンイリ)

    日本ラミナリア
    9,998税込10,998
    1箱
    3日以内出荷
    子宮頚管拡張器。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:46B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ90°タイプTS
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • L12型ステープル SK11

    L12型ステープル

    SK11(18件のレビュー)
    399税込439
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(100個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック留め具 TRUSCO

    プラスチック留め具

    TRUSCO(6件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20個)
    当日出荷
    工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
    用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック 正峰工業

    スナップロック

    正峰工業
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
  • ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類Rタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
  • SL立看板(封入反射) トーグ安全工業

    SL立看板(封入反射)

    トーグ安全工業
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    789税込868
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ タカチ電機工業

    貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
    材質PA66乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
  • スリッパ中敷シート クリーンシート和紙君 アーテック[和紙]

    スリッパ中敷シート クリーンシート和紙君

    アーテック[和紙](5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100組)
    当日出荷
    水虫予防・ノンスリップ加工遠赤抗菌和紙。ノンスリップ加工をしていますのでズレません。使いすてタイプですので清潔です。優れた抗菌効果と遠赤外線放射
    材質遠赤抗菌和紙寸法(長さL×幅W)(mm)255×80TKG品番9-1464-1601TKG品番(2017)6-1312-1101
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • ソフトレザー 日本紐釦貿易

    ソフトレザー

    日本紐釦貿易(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合皮レザー
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全体に強力性で一般的、No.00タイプ。SUS302
    全長(mm)135
  • インスペクションルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
    トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
...