シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)縦683、横600
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、防水
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼
高さ(mm)27
仕上素地
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼
高さ(mm)27
種類スライド形
段数2
仕上素地
幅W(mm)9.6
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
最大幅(mm)600
プライ数1
使用可能温度範囲-5~60
材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET
質量(kg/m2)1.9
最小プーリ径(mm)フィンガー:20
摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック(スチールボール)炭素鋼球/-
高さ(mm)45
種類リニア形
幅W(mm)12.5
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム硬度ショア70度
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)90
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼
色グレー・シルバー系
仕上光沢研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード