カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(3)
    • ピンヘッダー(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「slc-2-g」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロプローブ用チェック端子 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子サンハヤト(1件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに質量(g)20
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
109税込120
1袋(5個)ほか
当日出荷から73日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空サンハヤト
719税込791
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968特価
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
小型ユニバーサル基板 サンハヤト小型ユニバーサル基板サンハヤト(35件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白サンハヤト
749税込824
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2.5
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫サンハヤト
719税込791
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)携帯用吸着ピンセットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
0.3Φ用チェック端子 MAC8(マックエイト)0.3Φ用チェック端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10個)ほか
当日出荷から83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
LC-2-GRED MAC8(マックエイト)LC-2-GREDMAC8(マックエイト)
1,710税込1,881
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
10,450税込11,495
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
関連キーワード
slc-2g特集
  • おすすめ人気ランキング
  • slc-2g