マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラックAvail(アベイル)7日以内出荷
ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)