カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(403)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 農業機械(44)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slide」の検索結果

651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)ウレタン樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(425mL)
当日出荷
ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ系樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)エポキシ系樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
当日出荷
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
熱硬化樹脂用離型剤 SLIDE(スライド)熱硬化樹脂用離型剤SLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
当日出荷
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)315℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レジン・リムーバー SLIDE(スライド)レジン・リムーバーSLIDE(スライド)
3,798税込4,178
1本(425mL)
欠品中
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ステアリン酸亜鉛離型剤 SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤SLIDE(スライド)
3,298税込3,628
1本(425mL)
当日出荷
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイテンプ1800 SLIDE(スライド)ハイテンプ1800SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤SLIDE(スライド)
3,798税込4,178
1本(425mL)
当日出荷
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NEXGENクリーナー SLIDE(スライド)NEXGENクリーナーSLIDE(スライド)
3,298税込3,628
1本(425mL)
当日出荷
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。仕様塩素系不使用規格米国GRAS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ポリカーボネート専用 SLIDE(スライド)ポリカーボネート専用SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ピュア・イーズ SLIDE(スライド)ピュア・イーズSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
DFL・ドライフィルム SLIDE(スライド)DFL・ドライフィルムSLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
当日出荷
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.021LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ノーラスト SLIDE(スライド)ノーラストSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
金属表面から水分を取り、協力な防錆膜を形成します。打ち抜き金型、ダイカスト金型、ゴム金型、精密部品、工作機械、加工金属、金属材料等あらゆる種類の金属類に効果を発揮します。
用途長期保管の防錆に。海外輸送時の防錆に。通常屋内保険畳間で約5年防御。仕様塩素系不使用、指の酸を中和危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HADLE ASSY、SLIDE トヨタHADLE ASSY、SLIDEトヨタ
3,949税込4,344
1個
3日以内出荷
シリコン SLIDE(スライド)シリコンSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
LMR・レシチン SLIDE(スライド)LMR・レシチンSLIDE(スライド)
2,398税込2,638
1本(425mL)
4日以内出荷
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モールドシールド SLIDE(スライド)モールドシールドSLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
SLIDEの防錆油で最もドライなタイプの防錆油です。浸透しないドライミストでエジェクターピンホール、カム、その他パーツ類に最適です。
用途非シリコン、非ワックスタイプ。通常屋内保管条件で約2年防御。仕様塩素系不使用、結露防御、指の酸を中和危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ユニバーサル SLIDE(スライド)ユニバーサルSLIDE(スライド)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(425mL)
4日以内出荷
全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用無色規格米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ULTRAHEAT グリース SLIDE(スライド)ULTRAHEAT グリースSLIDE(スライド)
11,980税込13,178
1個(400g×1個)
4日以内出荷
樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。
用途樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン食品関連容器の成型金型用グリースとしてスライドパーツ用グリースとして食品製造装置のスライドパーツ白色使用温度範囲(℃)-43~343内容量(g)400ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400gRoHS指令(10物質対応)対応
モールドクリーナー+ディグリーサー4 SLIDE(スライド)モールドクリーナー+ディグリーサー4SLIDE(スライド)
2,398税込2,638
1本(425mL)
5日以内出荷
金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。
用途非導電性NSF P1登録品仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クイック・レシチン SLIDE(スライド)クイック・レシチンSLIDE(スライド)
2,198税込2,418
1本(425mL)
5日以内出荷
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。最高使用温度(℃)260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応各種認証米国食品規格認証:(+++++)危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー SLIDE(スライド)プラスチッククリーナーSLIDE(スライド)
2,398税込2,638
1本(425mL)
5日以内出荷
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC香りフレッシュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(82315)SLIDE STOPPER COM ホンダ(82315)SLIDE STOPPER COMホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(82715)SLIDE STOPPER COM ホンダ(82715)SLIDE STOPPER COMホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
スマホ タブレット落下防止リング iRing Slide AAUXXスマホ タブレット落下防止リング iRing SlideAAUXX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活 iRingをスライドしてワイヤレス充電が可能
厚さ(mm)9.5寸法(mm)28×86質量(g)15
(72835)WTHSTP,R SLIDE DO ホンダ(72835)WTHSTP,R SLIDE DOホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(82760)SLIDE ADJR OUT L, ホンダ(82760)SLIDE ADJR OUT L,ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
(82370)SLIDE ADJR INN R, ホンダ(82370)SLIDE ADJR INN R,ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
(82770)SLIDE ADJR INN L, ホンダ(82770)SLIDE ADJR INN L,ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
(72875)WTHSTP,L SLIDE DO ホンダ(72875)WTHSTP,L SLIDE DOホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(82665)SLIDER L,SLIDE HA ホンダ(82665)SLIDER L,SLIDE HAホンダ
699税込769
1個
4日以内出荷
(82360)SLIDE ADJR OUT R, ホンダ(82360)SLIDE ADJR OUT R,ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
(81965)SLIDE HARN ASSY L ホンダ(81965)SLIDE HARN ASSY Lホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
(81960)SLIDE HARN ASSY R ホンダ(81960)SLIDE HARN ASSY Rホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ロッドスタンド BM-245 Slide 明邦化学ロッドスタンド BM-245 Slide明邦化学
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。従来品に保護キャップを加えさらに使いやすくなりました。スタンド穴径は35mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)74×63×273備考HG
ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学ロッドスタンド BM-290 Slide明邦化学
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。スタンド穴径は45mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)85×75×327備考HG
SLIDE DRIVE ASSY BIGM(丸山製作所)SLIDE DRIVE ASSYBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
備考2~9フクム部品名称SLIDE DRIVE ASSY図解NoBSM-1670SLT 第3段ブーム駆動部品_No.1、BSM-1270SLT 第3段ブーム駆動部品_No.1、BSM-1070SLT 第3段ブーム駆動部品_No.1
SLIDE DRIVE ASSY BIGM(丸山製作所)SLIDE DRIVE ASSYBIGM(丸山製作所)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
備考2~12フクム部品名称SLIDE DRIVE ASSY図解NoBSM-1070SLT 第2段ブーム駆動部品_No.1、BSM-1670SLT 第2段ブーム駆動部品_No.1、BSM-1270SLT 第2段ブーム駆動部品_No.1
SLIDE DRIVE ASSY BIGM(丸山製作所)SLIDE DRIVE ASSYBIGM(丸山製作所)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
備考2~10フクム部品名称SLIDE DRIVE ASSY図解NoBSM-1170LT-E 第2段ブーム駆動 左部品_No.1、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム駆動 右部品_No.1、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム駆動 右部品_No.1、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム駆動 左部品_No.1、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム駆動 右部品_No.1、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム駆動 左部品_No.1、BSM-1170LT-E 第2段ブーム駆動 右部品_No.1、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム駆動 左部品_No.1、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム駆動 左部品_No.1、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム駆動 右部品_No.1
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド) マイゾックススライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)マイゾックス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ボタンの操作に干渉しづらい構造。 カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。
付属品プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書寸法(mm)135×200×200質量(g)約346対象【固定対象】Φ6mmポール適合寸法(mm)スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canonカラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400Canon
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
関連キーワード
...