カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(5)
- 自転車部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BLACKMAGICDESIGN(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- LIVRE(リブレ)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ROHM(11)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(16)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- スケーター(1)
- スーパー工業(1)
- プロト(1)
- ユーアールディ(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F
ROHM¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)
ROHM¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
DeckLink IP/SDI HD
BLACKMAGICDESIGN¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE ST 2110に準拠しています。 この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定しています。 また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用されます。 DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応しています。 SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることです。 また、DeckLink IPはマルチキャストにも対応。 これは、ビデオ、オーディオ、補助データを単一のソースから複数の送信先に送信できる極めて効率的な方法です。仕様●製品タイプ:その他インターフェース●仕様:【接続】●SDIポート:双方向12-bit SD/HD x2。入力/出力を個別に設定可能、16チャンネルオーディオ(SDおよびHDにエンベデッド)●10Gイーサネットポート:10G BASE-T x1、10Gイーサネット。2つの入力チャンネルと2つの出力チャンネルに対応。それぞれ1080p60までをサポートし、16オーディオチャンネルに対応。●同期出力:3値シンクまたはブラックバースト●コンピューターインターフェース:PCI Express 4レーンジェネレーション2。4、8、16レーンPCI Expressスロットに対応●対応コーデック:AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-PAL、DVCPRO50、DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4●インストール:PCI Expressフルハイト●消費電力:10ワット●同梱物:DeckLink IP/SDI HD、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)●保証:3年限定メーカー保証●コード番号:B0I00D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7478-46
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
バイク用シールチェーン
プロト(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F
ROHM¥599税込¥6591袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F
ROHM¥639税込¥7031袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
クリート ICLSL120 SPD-SLR用 ±1°
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581ペア5日以内出荷限りなく低いスタックハイトで、シューズとペダルを安定してホールド。SPD-SLRロードペダルのプラットフォームが、クリートとペダルを隙間なく固定。2°のフロート(各側1°)により、かかとが若干動いてもパワーのロスなし。簡単な横方向のクリート位置決めでフィット感を調整。よりフラットなシューズピッチ角が、フロート範囲内で自然な足の動きをサポート。かかと側を薄くしたデザインにより、つま先が浮くことを防ぎ、歩きやすさが向上。すべての既存SPD-SLシューズに対応。前後の調整範囲はシューズによって異なります。SPD-SLペダルには非対応用途2度フロート
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
AC式 6WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
IBCROADSET03 ロード用 SUS ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷用途2200 mm x 1 SLR アウターケーシング [ブラック] 1000 mm / 2050 mm SUSブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VR3F
ROHM¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 50 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら