カテゴリ

  • メカニカル部品(276)
  • 制御機器(104)
  • 空調・電設資材(95)
  • 切削工具(57)
  • 自転車部品(57)
  • バイク部品(45)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 照明(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • 空圧工具(11)
  • 保管用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「slr」の検索結果

関連キーワード
922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
ハンディラインSカートリッジ ぺんてるハンディラインSカートリッジぺんてる(15件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15)材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維質量(g)5本体サイズ(mm)Φ9×98インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
蛍光ハンディラインS 5色セット ぺんてる蛍光ハンディラインS 5色セットぺんてる(4件のレビュー)
719税込791
1セット(5色)
当日出荷
ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
線幅(mm)1.0~3.5インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)インク水性顔料線の太さ細字平芯タイプシングル仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP寸法(mm)12×16×143質量(g)10ケース寸法(mm)60×17×145RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合対応カートリッジSLR3商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リムーバー(10号針用除針器) コクヨリムーバー(10号針用除針器)コクヨ(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合10号針使用方法1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。材質本体/R-ABS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ)セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
シフトレバー 右(6段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 右(6段)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
デコラステップ ショート サンカデコラステップ ショートサンカ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品
スポットライター専用補充インキ パイロットスポットライター専用補充インキパイロット(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
スーパーパトピカ リーベックススーパーパトピカリーベックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
Ulanzi カメラ三脚  自撮り棒  ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応 UlanziUlanzi カメラ三脚 自撮り棒 ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応Ulanzi
2,098税込2,308
1個
欠品中
【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
質量(g)170全高(cm)44折りたたみ寸法(cm)22最低高さ(cm)22
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
CU ヤリトリ継手 Aron(アロン化成)CU ヤリトリ継手Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類塩ビ管用継手
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式ミヤマ電器(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回路SPST(2P)端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-OFF極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(LED) DS-060シリーズミヤマ電器(18件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
サスペンダーリミテッド タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー 肩に食い込まない46mm幅広ベルト ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成 胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体
用途建築・工事用サスペンダーベルト幅(mm)46
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYE(キャットアイ)セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
SLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)SLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ積水樹脂
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式ナカバヤシ(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から8日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池 CATEYE(キャットアイ)TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池CATEYE(キャットアイ)
389税込428
1個
当日出荷
・対応モデル:TL-SLR220、TL-SLR120
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン エレコムセキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコンエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容マルチロックパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約6.2タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら