カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(267)
  • 事務用品(13)
  • 縫製用品(11)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm 針」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
ミシン針 SM×332E×TLG with reinforced blade 強度対策針 SM×332E×TLG-NY オルガン針ミシン針 SM×332E×TLG with reinforced blade 強度対策針 SM×332E×TLG-NYオルガン針
719税込791
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別SM×332EXTLG with reinforced blade 強度対策針
インジェクター替針 ミネシマインジェクター替針ミネシマ(19件のレビュー)
149税込164
1パック(5本)
当日出荷
インジェクターの替針です。
外径(mm)0.6内径(mm)0.37
注射針(カテラン針) 都北医療器製作所注射針(カテラン針)都北医療器製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1ダース
当日出荷から12日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004医薬品医療機器等法一般医療機器
注射針(静脈針) 都北医療器製作所注射針(静脈針)都北医療器製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1ダース
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
ミシン針 4本針偏平縫用 エグリ付き SM×1014B オルガン針ミシン針 4本針偏平縫用 エグリ付き SM×1014Bオルガン針
929税込1,022
1袋(10本)
5日以内出荷
スピナール MKCスピナールMKC(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
下地探し どこ太用 替針 シンワ測定下地探し どこ太用 替針シンワ測定(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
ミシン針 ボタン付け TQ×1 オルガン針ミシン針 ボタン付け TQ×1オルガン針
479税込527
1袋(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
種別ボタン付け
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
カマス針 千吉カマス針千吉(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40東京精密
499,800税込549,780
1台
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)細断可能物紙、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
マイクロカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカットゴミ袋サイズ90L材質スチールホワイト機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断寸法(mm)2.0×15定格使用時間(分)60待機電力(W)0.7(50/60Hz)細断可能物紙・ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
ミシン針 ボタン付け SM×332LG オルガン針ミシン針 ボタン付け SM×332LGオルガン針
579税込637
1袋(10本)
5日以内出荷
種別ボタン付け
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1質量(kg)48.2ホワイトコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)定格時間60分(連続で使用できる時間)細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)投入口幅(mm)310(紙投入口)細断形状マイクロクロスカット関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)細断可能物ホッチキスリバース機能あり
針 SETonicSETonic
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
針長(mm)51
smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース 山崎実業smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース山崎実業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。 シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。 蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能) 付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。
付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時)本体質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26
18-8チキン針 シンドー18-8チキン針シンドー(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
クロスカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.9×310質量(kg)40.4ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)空転時:53.9機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)60グリーン購入法適合待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)細断可能物ホッチキス(10-11号針)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3
注射針(輸血針) 都北医療器製作所注射針(輸血針)都北医療器製作所
2,298税込2,528
1ダース
当日出荷から11日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用東京精密
43,980税込48,378
1本
当日出荷
適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1ヒロセ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
81,980税込90,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ用互換針伊藤製作所(シリンジ)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業ボディカバー スーパーユニテックスユニカー工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途ドアミラー車専用仕様UVカット加工付属品メッシュタイプ収納袋生地第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
DM対応マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19消費電力(W)390/450 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649ダストボックス容量(L)約33(約950枚)細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格使用時間(分)30分間細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
バンブーエッジ 住友林業緑化バンブーエッジ住友林業緑化
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護関連資料(0.6MB)