20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)






デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70 ブラック 質量(g)10
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2 質量(g)50(平均) シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷



新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷


7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷



関連キーワード