カテゴリ
- 自転車部品(20)
絞り込み
「sm-pm70」の検索結果

Vブレーキ用90°135°リードセット
WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷Vブレーキ用の補修パーツ内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135ブレーキ種類Vブレーキ
Vブレーキ 前後兼用
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
ガイドパイプフレキシブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から5日以内出荷ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ガイドパイプ135°
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥399税込¥4391本4日以内出荷から10日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
ガイドパイプ90°
ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から5日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ブレーキシュー ナット付
(111件のレビュー)¥319税込¥3511セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ