「sm端子」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70SOURIAU
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM24ML1TK6SOURIAU
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26 → 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付きカメダデンキ
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:127使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)296コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクターRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(2個)
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)39.14幅(mm)20.97寸法(mm)39.14×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズ SIEMENS基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズSIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226アズワン品番65-7485-12
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML-11D70 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML-11D70 1袋 100個入SOURIAU
23,980税込26,378
1袋(100個)
予約販売
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3047アズワン品番65-7717-49
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入SOURIAU
389,800税込428,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856アズワン品番65-7558-55
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053アズワン品番65-7764-02
Souriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入SOURIAU
399,800税込439,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858アズワン品番65-7550-51
JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-BJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859アズワン品番65-7556-20
ポカよけコントローラ30台キット oneAポカよけコントローラ30台キットoneA
2,698,000税込2,967,800
1式(30台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 30台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット oneAポカよけコントローラ10台キットoneA
1,698,000税込1,867,800
1式(10台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 10台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ60台キット oneAポカよけコントローラ60台キットoneA
4,198,000税込4,617,800
1式(60台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 60台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパスLinear PCM Recorder LS-P5 ブラックオリンパス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式ブラック記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカーマイク直径(Φmm)3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k寸法(Φmm)イヤホン:3.5インピーダンス(Ω)8以上電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)質量(g)78(電池含む)セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Souriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズ SOURIAUSouriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズSOURIAU
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mmJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだ品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) オリンパス【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)オリンパス
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています! 一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース質量(g)431外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)電源単三電池×3(USB電源併用可能)温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001先端口径(Φmm)11
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
KDα-8TBS-SM 端子板サブモジュール 川口電機製作所KDα-8TBS-SM 端子板サブモジュール川口電機製作所
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
KDαシリーズの8回線端子板モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。