カテゴリ
- 農業機械(51)
- 切削工具(24)
- 制御機器(15)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- EKチェーン(4)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SAMTEC(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ツカサ電工(3)
- テクロック(3)
- ニッサチェイン(2)
- ユニカ(2)
- 京セラ(5)
- 共栄プラスチック(3)
- 兼弥産業(2)
- 岡崎精工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm120」の検索結果

スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(199件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)
ブラストン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
業務用MAX 120L
ジャパックス¥449税込¥4941冊(10枚)当日出荷メタロセン配合厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。用途120Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1154材質HDPE+META厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)120縦(mm)1200横(mm)1000
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
ホワイトボードシート(大判タイプ)
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート色板面:白繰り返し・詰め替え対応
セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS全長(mm)140色ブラック曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥78~税込¥86~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷重切削から仕上げまで可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
スチールホワイト 月予定 WSM-120
サンケーキコム¥29,980税込¥32,9781枚4日以内出荷芯材にMDFを仕様した丈夫で耐久性のあるボード。表面には鏡面加工済のフルスペックです。付属品マーカーペン黒/赤/青各1本 イレーザー1個 マグネット4個 吊下げ金具材質(本体)スチール・MDF・アルミ・樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
超耐久ナイロン12結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781袋(1000本)翌々日出荷屋外暴露試験で耐用年数33年が実証されており、また耐薬品性により、塩害や融雪剤への耐久性にも優れます。耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛メッキ鋼板にも使用できます。耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。用途屋外電気工事全般(トンネル内照明配線、道路の電気設備など)に。屋外インフラ工事全般(センサー固定、監視カメラ配線、鳥害ネットの取り付けなど)に。太陽光パネル施工に。材質耐候性ナイロン12色黒最小結束径(Φmm)1.5
スプリング巻上スクリーン
シネマ工房¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)仕様ナノホワイト:○色(生地)オールホワイト
セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
防犯・ガレージミラー 120R
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA全長(mm)240曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
耐熱保護服 コート
JUTEC¥89,980~税込¥98,978~1着当日出荷ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。 生地は軽く快適に作業できます。用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10