カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sm1245」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
    材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
  • SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ルミナスプレミアムライン棚 Luminous(ルミナス)

    ルミナスプレミアムライン棚

    Luminous(ルミナス)
    7,255税込7,981
    1枚
    5日以内出荷
    スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)90塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
  • ルミナスプレミアムラインソリッド棚 Luminous(ルミナス)

    ルミナスプレミアムラインソリッド棚

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    9,073税込9,980
    1枚
    5日以内出荷
    スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)120塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1パック(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
  • ギア 1SM-12453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア 1SM-12453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • インペラーシャフトアセンブリ 1SM-12450-01 YAMAHA(ヤマハ)

    インペラーシャフトアセンブリ 1SM-12450-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ギア 1SM-12453-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア 1SM-12453-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,299税込1,429
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    3,698税込4,068
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • RS PRO XLRコネクタ RS PRO

    RS PRO XLRコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光アダプタ RS PRO

    RS PRO 光アダプタ

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。RS PRO XLRフォーマット光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。特長と利点. 特長と利点: . 標準のXLR切抜きに適合 . 前面又は背面から取り付け可能 . 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. . 標準のXLR切り抜きに適合 . 前面又は背面に取り付け可能 . 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 光ファイバアダプタ RS PRO

    RS PRO, 光ファイバアダプタ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    819税込901
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7032-72
  • SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6998-35
  • SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入

    YAGEO
    48,980税込53,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7009-39
  • SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7095-40
  • 会議用テーブル ニシキ工業

    会議用テーブル

    ニシキ工業
    32,980税込36,278
    1台
    13日以内出荷
    天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。 耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 衛生的な空間づくりに役立ちます。 エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキです。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
    用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室高さ(mm)700タイプ棚なしグリーン購入法適合