カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 電動工具(5)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)

「sm13g」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    520税込572
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    678税込746
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    916税込1,008
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)

    SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    916税込1,008
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    678税込746
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード(125セツダン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品取り付けネジ
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • ダストール W-CH125 ツボ万

    ダストール W-CH125

    ツボ万
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
    用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
    用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
  • 6カクボルト M8X155X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X155X30

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X155X30部品名称6カクボルト M8X155X30図解NoSSA-G540 噴頭部品_No.13、SM-440A 噴頭部品_No.19
  • 6カクボルト M8X205X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X205X22

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X205X22部品名称6カクボルト M8X205X22図解NoSSA-F615DX 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.30、SM-120T 噴頭部品_No.7、SM-130A 噴頭部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.13、SSA-F615 噴頭部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.12、SM-140A 噴頭部品_No.18、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.11、SM-122A 噴頭部品_No.7、SM-120 噴頭部品_No.7、SSA-F600I 噴頭部品_No.13、SSA-F610 噴頭部品_No.11、SM-110T 噴頭部品_No.7、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.12
  • 【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理

    【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI)

    修理
    7,298税込8,028
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • フォークオイルシール ATHENA(アテナ)

    フォークオイルシール

    ATHENA(アテナ)
    5,998税込6,598
    1個
    62日以内出荷