カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sm13g」の検索結果

シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥520税込¥5721個当日出荷から62日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール無精度上級
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)¥678税込¥7461個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥916税込¥1,0081個当日出荷から77日以内出荷形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)
NB(日本ベアリング)¥1,030税込¥1,1331個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール無
ダブル形スライドブッシュ
NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様シール両側シール
ダストール W-CH125
ツボ万¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェン
ハスクバーナ¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から7日以内出荷X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
6カクボルト M8X155X30
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M8X155X30部品名称6カクボルト M8X155X30図解NoSSA-G540 噴頭部品_No.13、SM-440A 噴頭部品_No.19
6カクボルト M8X205X22
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M8X205X22部品名称6カクボルト M8X205X22図解NoSSA-F615DX 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.30、SM-120T 噴頭部品_No.7、SM-130A 噴頭部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.13、SSA-F615 噴頭部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.12、SM-140A 噴頭部品_No.18、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.11、SM-122A 噴頭部品_No.7、SM-120 噴頭部品_No.7、SSA-F600I 噴頭部品_No.13、SSA-F610 噴頭部品_No.11、SM-110T 噴頭部品_No.7、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.12