カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 切削工具(47)
  • 制御機器(31)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sm20」の検索結果

関連キーワード
386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスターグリップパネルPG-20R シンエイポスターグリップパネルPG-20Rシンエイ
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリタイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業FSカプラバー(テンションバー)FSC藤原産業
13,980税込15,378
1組
翌日出荷
ボルトジャッキ(確認試験機)に最適なボルト連結治具です
全長(mm)550
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cケーブル 240W PD対応 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone MacBook iPad Galaxy 各種対応 エレコムUSB Type-Cケーブル 240W PD対応 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone MacBook iPad Galaxy 各種対応エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。
用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 USB Power Delivery対応で、最大240W(48V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大48V/5A(240W)付属品ケーブルバンド規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
NBR SUS316パッキングW 大阪魂NBR SUS316パッキングW大阪魂
1,667税込1,834
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 正方形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM20Sワルター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
旋削用 三角形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WSM20Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用OMSORG(オムソリ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度ですリビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35関連資料(1.95MB)
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
スマートデジタルバックミラー FIRSTCOMスマートデジタルバックミラーFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SMSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー EA618SMシリーズ エスコエクステンションバー EA618SMシリーズエスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kgアズワン品番67-4726-02
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8Daniels Manufacturing
149,800税込164,780
1個
当日出荷
DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
HARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
3日以内出荷
品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
KHK マイタ KHK(小原歯車工業)KHK マイタKHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C歯数比1
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクターBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 0.75 Nm 山洋電気ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 0.75 Nm山洋電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:0.75 Nm●コード番号:234-2759アズワン品番65-7269-02
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, CDB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(2個)
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)53.04幅(mm)20.95寸法(mm)53.04×20.95×12.55ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, CDA-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
予約販売
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な長さ(mm)39.14幅(mm)20.97寸法(mm)39.14×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
トップレール 日本化学産業トップレール日本化学産業
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途ステンレス手すりのトップレールです。溝カバーL1000×2付。材質SUS304長さ(mm)2000寸法(縦×横)(mm)17×52仕上ヘアライン