上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時にMo,W,Nb,V による複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3326 YFCrA-C-800
使用ガスCO2 20~25(L/min)
電流範囲(A)230~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード