仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-174
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm
エコ商品
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌々日出荷
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
長さ(mm)32.3
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
アダプタタイプSMBジャック-BNCジャック
アダプタタイプASMB
アダプタタイプBBNC
オス/メスAオス
オス/メスBメス
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 250mm, 1337817-1
エコ商品
長さ(mm)250
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG174
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
色外被:透明
コネクタ1/方向:ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
コネクタジェンダー1:オス、2:オス
コネクタ1SMB
コネクタ2SMB
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 500mm, 1337817-2
エコ商品
長さ(mm)500
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG174
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m, 1337814-3
エコ商品
長さ(m)1
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG316
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m, 1337815-3
エコ商品
長さ(m)1
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG174
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = SMBプラグ-BNCプラグアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = BNCオス/メス A メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタには、さまざまな構成とボディめっきのオプションが用意されています。 この50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタは、MIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2393: 50 Ω SMBプラグ-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番878-2397: 50 Ω SMBジャック-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのSMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/U
コンタクトめっき銅ニッケル金合金
ボディめっき金
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB cable socket
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,410
税込¥3,751
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ。実装タイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = クランプ。接続方向 = ライトアングル。適合ケーブル = RG174/U。サイズ = サブミニチュア。表面処理:本体 = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 金。。SMBクランプ タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,270
税込¥1,397
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 5414363-4
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174, RG188, RG316
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 0 to 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 413985-3
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174, RG188, RG316
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1478008-0
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1478008-0
エコ商品
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥76,950
税込¥84,645
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ