ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
電池スタンダード
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
オス・メスメス
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW
圧着工具TA-17
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)
コネクタタイプSMB
1パック(10個)
¥6,398
税込¥7,038
12日以内出荷
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
圧着工具TA-17
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMB
関連キーワード