9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減。各サイズ3つのストロークが選択可能。MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.04 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(2.11MB) フィンガー数2爪
1個
66,980 税込73,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1752種類の商品があります)

用途MHF2-32D用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-32D(ショートストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
49,980 税込54,978
26日以内出荷

用途MHF2-25D2用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-25D2(ロングストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
42,980 税込47,278
26日以内出荷

用途MHF2-32D1用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-32D1(ミドルストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
54,980 税込60,478
26日以内出荷

用途MHF2-25D用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-25D(ショートストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
35,980 税込39,578
26日以内出荷

用途MHF2-25D1用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-25D1(ミドルストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
37,980 税込41,778
26日以内出荷

用途MHF2-32D2用フィンガAss'y 適合シリンダMHF-32D2(ロングストローク) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン 取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
1セット
61,980 税込68,178
26日以内出荷

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)