作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
ろ過度(μm)5
管接続口径NPT1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ボディサイズ40
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
36日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ろ過度(μm)5
管接続口径G1/2
流れ方向右→左
ボディサイズ40
ねじの種類G
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
18日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径G1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
仕様(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
ろ過度(μm)5
管接続口径G1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類G
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関連キーワード