69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)




ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットアセンブリ付 単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)2 ろ過機能標準外ろ過度 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
9,698 税込10,668
欠品中

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)




付属品なし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
欠品中


ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷



付属品なし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)