77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)




フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)




ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷




ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02B SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ボディサイズ40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷






ボディサイズ40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷