「smc 給排気ブロック」の検索結果

1,013件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)




ARM5A_CS_BLOCK - 集中給気ブロック(ARM5A2) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ(SV1200K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)




給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)