113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC30A-03G) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

AC Series(AC30-2) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03G) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

AC Series(AC30C-3) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


AC Series(AC30D-03) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

AC Series(AC30A-3) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AC Series(AC30D-3) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03E) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03D) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03M) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03DE) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CM) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03C) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03D) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03CE) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03M) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CG) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03DG) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
16,980 税込18,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CE) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03DE) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03CM) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC Series(AC30D-F03) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC Series(AC30B-F03) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)