カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc af20-02-d」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series SMC

    AF20-D Series

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,098税込3,408
    1個
    21日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースケースガード付表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • 大容量形エアフィルタ AF900 SMC

    大容量形エアフィルタ AF900

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ9
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 20 Series(20-AF) SMC

    20 Series(20-AF)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    3,618税込3,980
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • 21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC

    21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20ねじG管接続口径1/4ブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series SMC

    AF20-D Series

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし