SMC
AF20-D Series エアフィルタ
視認性&耐環境性向上
工具不要
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ろ過度(μm)
ケース
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86561171
AF20-01B-7C-100-D
1/8
Rc
ブラケット付
100
ケースガード付
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
86561180
AF20-N02-7-2-D
1/4
NPT
なし
2
ポリカーボネートケース
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった