6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

質量(kg)0.37 取付オプション:ブラケット付 ボディサイズ40 等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2] 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 処理空気量(L/min(ANR))最大:600 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付 最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm) 流れ方向流れ方向:右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,498 税込6,048
14日以内出荷


ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

1個
4,509 税込4,960
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)