カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc afd40」の検索結果

AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,198税込¥6,8181個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ
SMC¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷質量(kg)0.37取付オプション:ブラケット付ボディサイズ40等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc処理空気量(L/min(ANR))最大:600ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)ケースガード標準装備(ポリカーボネート)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
AFD40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個21日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥11,980税込¥13,1781個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
マイクロミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFD-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から11日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし