曜日別特売

AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全1008種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85583517AFD40-F02-2LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥8,700
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583526AFD40-F02-2JL-D1/4Gなしドレンガイド1/4左→右
¥8,880
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583535AFD40-F02-2JLR-D1/4Gなしドレンガイド1/4右→左
¥8,880
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583551AFD40-F02-6-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583560AFD40-F02-6R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583569AFD40-F02-6J-D1/4Gなしドレンガイド1/4左→右
¥6,400
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583578AFD40-F02-6JR-D1/4Gなしドレンガイド1/4右→左
¥6,400
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583587AFD40-F02-6W-D1/4Gなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,400
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583596AFD40-F02-6RW-D1/4Gなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,400
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583605AFD40-F02-6L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥8,590
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583621AFD40-F02-6LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥8,590
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583630AFD40-F02-6JL-D1/4Gなしドレンガイド1/4左→右
¥8,770
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583639AFD40-F02-6JLR-D1/4Gなしドレンガイド1/4右→左
¥8,770
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583648AFD40-F02-6LW-D1/4Gなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥8,770
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583657AFD40-F02-6LRW-D1/4Gなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥8,770
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583675AFD40-F02-8-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583700AFD40-F02-8R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583718AFD40-F02-8J-D1/4Gなしドレンガイド1/4左→右
¥8,490
¥7,698
¥8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583736AFD40-F02-8JR-D1/4Gなしドレンガイド1/4右→左
¥8,490
¥7,698
¥8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583761AFD40-F02-8L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583779AFD40-F02-8LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583797AFD40-F02-8JL-D1/4Gなしドレンガイド1/4左→右
¥10,860
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583815AFD40-F02-8JLR-D1/4Gなしドレンガイド1/4右→左
¥10,860
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583840AFD40-F02C-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583849AFD40-F02C-R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583858AFD40-F02C-L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583867AFD40-F02C-LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583876AFD40-F02C-2-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583885AFD40-F02C-2R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583901AFD40-F02C-2L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583910AFD40-F02C-2LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583919AFD40-F02C-6-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583937AFD40-F02C-6R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583955AFD40-F02C-6L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583980AFD40-F02C-6LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85583998AFD40-F02C-8-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584016AFD40-F02C-8R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584041AFD40-F02C-8L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584059AFD40-F02C-8LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584077AFD40-F02D-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584095AFD40-F02D-R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584120AFD40-F02D-L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584138AFD40-F02D-LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584156AFD40-F02D-2-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584235AFD40-F02D-2R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584260AFD40-F02D-2L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584278AFD40-F02D-2LR-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥12,770
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584296AFD40-F02D-6-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584321AFD40-F02D-6R-D1/4Gなしドレンコック付右→左
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584339AFD40-F02D-6L-D1/4Gなしドレンコック付左→右
¥12,660
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする