SMC
AFD40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全256種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
3/4
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
256種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85600098
AFD40-02-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600107
AFD40-02-R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600116
AFD40-02-J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600125
AFD40-02-JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600141
AFD40-02-W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600150
AFD40-02-RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600159
AFD40-02-2-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600168
AFD40-02-2R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600177
AFD40-02-2J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600195
AFD40-02-2JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600220
AFD40-02-6-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600238
AFD40-02-6R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600256
AFD40-02-6J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600281
AFD40-02-6JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600299
AFD40-02-6W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600387
AFD40-02-6RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600405
AFD40-02B-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600430
AFD40-02B-R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600448
AFD40-02B-J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600466
AFD40-02B-JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600491
AFD40-02B-W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600509
AFD40-02B-RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,630
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600597
AFD40-02B-2-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
8,170
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600615
AFD40-02B-2R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
8,170
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600640
AFD40-02B-2J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600658
AFD40-02B-2JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600676
AFD40-02B-6-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
8,060
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600701
AFD40-02B-6R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
8,060
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600719
AFD40-02B-6J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600737
AFD40-02B-6JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600755
AFD40-02B-6W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600780
AFD40-02B-6RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600868
AFD40-03-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600886
AFD40-03-R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600911
AFD40-03-J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600929
AFD40-03-JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600947
AFD40-03-W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600965
AFD40-03-RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85600990
AFD40-03-2-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601008
AFD40-03-2R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601026
AFD40-03-2J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601051
AFD40-03-2JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601139
AFD40-03-6-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601157
AFD40-03-6R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601175
AFD40-03-6J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601200
AFD40-03-6JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601218
AFD40-03-6W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601236
AFD40-03-6RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601261
AFD40-03B-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85601279
AFD40-03B-R-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
7,450
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ