カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc al40-03b」の検索結果

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
ルブリケータ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしルブリケータ油排出口ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし