・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ250C
ボディサイズ450C
付属品(B) ブラケット
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ボディサイズ250C
サイズ800
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ450C
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ350C
サイズ900
サイズ850
サイズ800
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
サイズ900
ボディサイズ550C
ボディサイズ150C
付属品(-) なし
接続口径(06) 3/4
ボディサイズ550C
ねじの種類(N) NPT
材質(ゴム)フッ素ゴム
IN・OUT逆方向(-) なし
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
付属品(-) なし
ボディサイズ350C
ねじの種類(F) G
ボディサイズ150C
材質(ゴム)フッ素ゴム
IN・OUT逆方向(-) なし
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ550C
ボディサイズ150C
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
1
2
次へ