カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • 空圧用サイレンサ(14)
  • メカニカル部品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
有効断面積(mm2)
5・10・11・12・15・18・19.6・20・25・30・35・60・90・143・160・165・195・210・270・280・有効断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an20-02」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
欠品中
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
電磁弁丸形126シリーズ コガネイ電磁弁丸形126シリーズコガネイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から21日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.5保証耐圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要ポート数2ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)4応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ126シリーズ
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪ボディサイズ20mm
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
SJ300 SMCSJ300SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMCSY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型SMC
128,900税込141,790
1セット
40日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMCSY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型SMC
129,800税込142,780
1セット
42日以内出荷
セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)切換方式2位置シングル(15連)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smc af40特集