カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • スピードコントローラー(64)

「smc as2201f」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウト形ねじの種類R(PT)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラー メーターアウト モノタロウスピードコントローラー メーターアウトモノタロウ(28件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
979税込1,077
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)スピードコントローラユニオンストレートタイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS3SMC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
AS Series(AS2201FS1) SMCAS Series(AS2201FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FE-0~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FE-0~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS2201FSG) SMCAS Series(AS2201FSG)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS2201FSG1) SMCAS Series(AS2201FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS Series(AS2201FS3) SMCAS Series(AS2201FS3)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AS Series(AS2201FS2) SMCAS Series(AS2201FS2)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
10-AS SMC10-ASSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷