型式(10) 横配管形
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数11
ねじの種類(-) Rc
対応キット(SDVB) CC-Link対応
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C
型式(11) 裏配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。
・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合)
バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。
・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40)
・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
管接続口径(-) Φ8
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数9
・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
14日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数7
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス
付属品動力電源遮断プラグ×1
アクチュエータの種類(接続)LE2□Series
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
14日以内出荷
・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス
付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1
電源電圧DC24V±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.88MB)
通信ポート(設定用)USBポート
取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
関連キーワード
1
2
3
4
次へ