3,229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC) 種類オートスイッチ ケーブル長(m)3
1個
2,288 税込2,517
当日出荷



・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)25
1個
199 税込219
当日出荷

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5 使用流体空気 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC CADデータあり
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,885 税込31,774
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)