・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途CM2E専用
付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質圧延鋼
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
付属品クレビス用ピン、平座金、割ピン
取付支持金具二山クレビス
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)470
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TN) NPT
ロックの位置(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)460
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
ロックの位置(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ