型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、
省エネルギーを実現。
・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口片側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
ポート数2
関連キーワード