カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
絞り込み

「smc vf3000」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 SMCVF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形SMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル付切換方式2位置シングルボディサイズVF3000シリーズVF3000管接続口径1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz圧力標準タイプ(0.7MPa)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3550 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3550SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540YSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(3) AC110ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mmボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(4) ベース配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KTSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)ポート接続口径(-) サブプレートなし
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533KSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3470 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3470SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3450 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3450SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3443 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3443SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KTSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433TSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433KSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430TSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KTSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3370 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3370SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3363 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3363SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3360 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3360SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3350 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3350SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340TSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(03) 3/8
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KTSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333TSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330YSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT切換方式(3) 3位置クローズドセンタボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(3) 直接配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330TSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
研磨剤 30000特集