「smc vfr3100」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VFR3100) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V Series(VFR3100R) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 リード線取出方法プラグイン 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)



V Series(VFR3200) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


V Series(VFR3310) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310 SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VFR3101-5FZC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3101 SMC CADデータあり
ポート数5 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

VFR3310R-4DZC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(1) 2位置シングル
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V Series(VFR3200R) SMC CADデータあり
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)