曜日別特売

V Series(VFR3200R)

V Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMCV Series(VFR3200R) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43479397VFR3200R-3FZC-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)(-) なし
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479406VFR3200R-4FZ-Q-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479415VFR3200R-4F-03(-) Rc(03) 3/8(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479424VFR3200R-4FZ-02(-) Rc(02) 1/4(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479433VFR3200R-5FZB-03(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(B) ロック式B形 (要工具形)(-) なし
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479442VFR3200R-5FZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする