カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空圧工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc vhs40-04」の検索結果

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥7,298税込¥8,0281個21日以内出荷取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂操作方法ハンドル操作流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥4,998税込¥5,4981個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series
SMC¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷その他【ハンドル操作】シングルアクション取付なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa
25A-VHS□-Dseries
SMC¥4,498税込¥4,9481個21日以内出荷仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から40日以内出荷ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(192件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,498税込¥4,9481個11日以内出荷材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色赤流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
残圧排出弁 V3000シリーズ
CKD¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から16日以内出荷空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。用途空気圧ラインの残圧排気に。保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)