配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
パルスエアーガン用スペアコーン
材質樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.028kg
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パルスエアーガン用スペアノズル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.009kg
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(W)アーバンホワイト
用途パルスエアガン交換用ノズル。
質量(g)10
取付ねじサイズG1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管取出方向下方向
取扱説明書取扱説明書(2.16MB)
オーダーメイド仕様流量調整機能付
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
用途パルスエアガン交換用コーン。
取付ねじサイズM14×1.0
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
関連キーワード